調整ステンシムセット M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61968920 品番-510840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。
最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。
そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。
MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。
あらゆるリールシーンに対応しております。

材質銅製 内径×外径×厚さ(mm)12.5×14×0.05 12.5×14×0.1 12.5×14×0.2 12.5×14×0.3 ※4枚セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする