積層チップインダクタ 1 μH 2.3A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61968964 品番CC453232A-1R0KL
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:180MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6961-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする