積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61969664 品番LQM18DH150M70L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-6976-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする