積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61969680 品番LQM18DH150M70L
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-6976-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする