積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61970215 品番7447840222
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7111-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする