積層チップインダクタ 3.3 μH 30mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61970468 品番MLF1608A3R3KTA00
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタ
モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタ。モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:MLF1608●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100MHz●最小品質ファクター:35 アズワン品番65-7057-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする