積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア 注文コード61970626 品番LQM18DH330M70L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-6981-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする