積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61970669 品番LQM18DN330M70L
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-6980-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする