積層チップインダクタ 330 nH 300mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61970705 品番7447860233
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7112-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする