積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61970924 品番LQM18PN4R7MFRL
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路に推奨されます。

仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7037-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする