積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61970940 品番LQM18PN4R7MFRL
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7034-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする