用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。
材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)
色オリーブグリーン
保護等級IP65
内装スポンジ付
自重(kg)3.3
外寸法・幅(mm)474
外寸法・高さ(mm)178
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)373
有効内寸法・奥行(mm)242
有効内寸法・高さ(mm)151
有効内寸法・幅(mm)387