用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。
材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)、内装スポンジ(ポリウレタン)
色グラファイトグレー
保護等級IP65
内装スポンジ付
自重(kg)8
外寸法・幅(mm)581
外寸法・高さ(mm)298
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)464
有効内寸法・奥行(mm)316
有効内寸法・高さ(mm)247
有効内寸法・幅(mm)416