赤外線レシーバ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61972534 品番TSSP95056TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャリア周波数 56 kHz の反射センサ用 Vishay IR センサモジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途向けのコンパクトな赤外線検出器モジュールです。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。連続 AC 信号又は赤外線のバーストパター
キャリア周波数 56 kHz の反射センサ用 Vishay IR センサモジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途向けのコンパクトな赤外線検出器モジュールです。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。連続 AC 信号又は赤外線のバーストパターンを使用します。可視光は IR フィルタによって抑制されます。EMI に対するシールドを提供します 存在感及び近接感知用に最大 2 m の距離を備えています。

仕様●キャリアー周波数:56kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V アズワン品番65-7246-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする