内容量1個
仕様【デイナイト】あり(ON/OFF/Schedule)【ビットレート】64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ【フリッカ補正】あり(ON/OFF、50Hz/60Hz)【赤外線照明】あり(デイナイト連動/OFF)【電子増感】最大6倍(1/30秒×6)【耐塩害/耐重塩害】非対応(塩害/重塩害地域には設置不可)
注文コード61972709
品番NC-9620