曜日別特売
1SBH136001R2344 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB 61972744

接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO / 4NC注文コード61972744品番1SBH136001R2344
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO / 4NCアズワン品番65-7271-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする