屋外固定カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【デイナイト】あり(ON/OFF/Schedule)【ビットレート】64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ【フリッカ補正】あり(ON/OFF、50Hz/60Hz)【赤外線照明】あり(デイナイト連動/OFF)【電子増感】最大6倍(1/30秒×6)【耐塩害/耐重塩害】対応 (飛沫環境(海水飛沫(塩分を含んだ水)があたる環境)には設置不可) 注文コード61972745 品番NC-9820S
参考基準価格(税別)¥196,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 仕様【デイナイト】あり(ON/OFF/Schedule)【ビットレート】64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、4Mbps、5Mbps、6Mbps、8Mbps、10Mbps、12Mbps、14Mbps、16Mbps、18Mbps、20Mbps、24Mbps、28Mbps、32Mbps、36Mbps、40Mbps、80Mbps MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、64kbps、128kbps、256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1Mbps、1.5Mbps、2Mbps、3Mbps、5Mbps、6Mbpsのみ【フリッカ補正】あり(ON/OFF、50Hz/60Hz)【赤外線照明】あり(デイナイト連動/OFF)【電子増感】最大6倍(1/30秒×6)【耐塩害/耐重塩害】対応 (飛沫環境(海水飛沫(塩分を含んだ水)があたる環境)には設置不可) オプションなし その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 質量(g)815以下 使用温度範囲(℃)-30〜+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W〜12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8〜12(4.2倍)【画角(°)】水平:94〜33±3、垂直:51〜19±3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2 保護等級衝撃:IK10(Housingのみ) 有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176 使用場所屋外固定 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声なし 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒〜1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30〜80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする