高速フレームFAカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61972761 品番FAC-1020
参考基準価格(税別)¥206,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速移動体の撮影が可能
カメラとシーケンサ間の高精度な時刻同期を実現
3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズを採用

仕様画像配信:2ストリーム(メイン/サブ)メインストリーム(記録用):SXVGA、VGA、サブストリーム(GOT表示用):VGA、QVGA 質量(g)320以下 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)※PoE HUBが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×155×48(レンズカバー含む、突起部除く) 焦点距離(mm)f=3〜9 撮像素子1/3型CMOSセンサー 画像サイズ320×240(QVGA)※、640×480(VGA)、1280×960(SXVGA) ※ 320×240(QVGA)はサブストリーム(10fps以下)のみ対応。 使用レンズ約3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズ(レンズ一体型) 最低被写体照度(Lux)2(カラー時) フレームレートメインストリーム(SXVGA:10/30fps、VGA:10/30/120/200fps※) サブストリーム (VGA、QVGA共通:1/5/10fps) ※ 200fpsはFAC-1020のみ対応。 設置距離(mm)500〜∞ 画角水平:95.9°〜33.6°、垂直:68.4°〜25.2° 電子シャッタ方式1/30〜1/10000(12段階から選択可能) 画像圧縮方式MJPEG 使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする