三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ本体
三菱電機の 防犯用カメラ
レコーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
80W以下
注文コード
61972770
品番
NR-9000/02C
参考基準価格(税別)
¥453,300
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能
記録方式
指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存
【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC
付属品
簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート
仕様
【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)
オプション
縦置きスタンド:K-9500、ラックマウント金具:K-9501
質量(kg)
10以下
容量
内蔵HDD 2TB(2TB×1) モデル
使用温度範囲(℃)
+5〜+40
消費電力(W)
80W以下
耐荷重(kg)
天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×269×101(ゴム足および突起部除く)
電源電圧(V)
AC100〜240
機能
【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索
記録媒体
USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマット
アラーム内容
故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)
定格電源電流
0.8A以下
表示モード
メインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス
互換性
μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。
記録時間
カメラの台数と記録ビットレートによる
ネットワークタイプ
ルーター接続端子×1ポート(PoE給電なし、10BASE-T/100BASE-TX/1000BAS-T)
供給電源
【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W
記録モード
通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット
音声入力
MELOOK 4カメラ×4ch
音声
ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力
音声出力
HDMI出力×1系統(メインモニター)
映像出力
メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統
拡張性
1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。
映像入力
MELOOK 4カメラ×4ch
使用湿度範囲(%RH)
20〜80(ただし結露なきこと)
注意
※画像は代表型式のイメージです。