屋内複合一体型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効画素数約210万画素 注文コード61972788 品番NC-9520
参考基準価格(税別)¥814,100 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は有効画素数など2種類から選べます 他の種類を見る

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

仕様【ビットレート】64kbps〜24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直−25〜205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点) オプション天井取付金具:K-9961 壁取付金具:K-9962 ドームカバー(クリア):K-9970 ドームカバー(スモーク):K-9971 材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト 質量(kg)約1.8 使用温度範囲(℃)−10〜+50 消費電力(W)12.95(クラス0機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 有効画素数約210万画素 機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾 ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍) 焦点距離(mm)4.25〜153 撮像素子1/2.8型MOSセンサー 画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW) 最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s) フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps 画角水平66°〜2.1°、垂直39°〜1.2° 対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X 画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む) 使用湿度範囲(%RH)10〜90以下(結露なきこと)
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする