仕様ケース部/ワイパー・デフロスター:あり、耐重塩害仕様【ビットレート】128kbps〜6Mbps(解像度により対応ビットレートは変動)【旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大180/秒)、垂直+90〜-90(最大90/秒)【プリセットポジション/位置精度(°)】255点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)/±0.05以下
材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼
質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下
使用温度範囲(℃)-20〜+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)
消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)
電源AC100V±10%(50/60Hz)
構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様
有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293
機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション
塗装色マンセルN7(5分ツヤ)
ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)
焦点距離(mm)4.5〜135
設置方式天吊型
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)
耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下
最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)
画角水平54.30°〜2.08°、垂直32.56°〜1.17°
画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応
使用湿度範囲(%RH)90以下