屋外複合一体型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ケース部/ワイパー・デフロスター:あり、耐重塩害仕様/照明灯付【ビットレート】128kbps〜6Mbps(解像度により対応ビットレートは変動)【旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大180/秒)、垂直+90〜-90(最大90/秒)【プリセットポジション/位置精度(°)】255点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)/±0.05以下 注文コード61972910 品番NC-7300S(L)
参考基準価格(税別)¥2,827,500 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

フルHD+超解像技術で高画質
暗所や逆光条件でも見やすく表示
16分割時も30fpsのなめらか動画を表示
最大32台のカメラ接続が拡張可能
新GUI採用で操作性向上

仕様ケース部/ワイパー・デフロスター:あり、耐重塩害仕様/照明灯付【ビットレート】128kbps〜6Mbps(解像度により対応ビットレートは変動)【旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大180/秒)、垂直+90〜-90(最大90/秒)【プリセットポジション/位置精度(°)】255点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)/±0.05以下 材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼 質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下 使用温度範囲(℃)-20〜+40(凍結なきこと0以下は通電のこと) 消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下) 電源AC100V±10%(50/60Hz) 構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様 有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293 機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション 塗装色マンセルN7(5分ツヤ) ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍) 焦点距離(mm)4.5〜135 設置方式据置型 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW) 耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下 最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍) 画角水平54.30°〜2.08°、垂直32.56°〜1.17° 画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応 使用湿度範囲(%RH)90以下
注意
※画像は代表型式のイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする