グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 防災防犯標識
警察官立寄所ステッカー 縦 120x360
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61973461
品番
白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。
用途
不審者・万引き・空き巣などの防犯に。
厚さ(mm)
0.2
取付
ステッカー
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
警察官立寄所
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません