接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61973819 品番TCSXCNEFNX25V
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7. アズワン品番65-7313-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする