接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7285-11 注文コード61973837 品番TCSXCNDMDF1V
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7. アズワン品番65-7285-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする