XP POWER
XP POWERの 電子部品(オンボード)
XP POWERの 能動部品
XP POWERの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 4.5 to18 V dc 3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61974187
品番
ITU0312D05
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03
アズワン品番
65-7213-33