絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61974257 品番REC5-2412DRW/H4/A
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1
動作温度はディレーティングなしの温度です。
Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ
5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率。

仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃ アズワン品番65-7225-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする