絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61974388 品番CMR0512S3C
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ
ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステ
ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ。ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85℃での0.75 Wフル出力を保証しています。シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション 40 → 85℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力。

仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:0.75W●出力電流:±31mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:78%●パッケージ:3C●ロードレギュレーション:6%●最高温度:+85℃ アズワン品番65-7227-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする