絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9→ 36 V dc 10W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61974887 品番JTR1024D15
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース
調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース。

仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:9→ 36 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃ アズワン品番65-7226-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする