XP POWER
XP POWERの 電子部品(オンボード)
XP POWERの 能動部品
XP POWERの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61975149
品番
IAS0105D09
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:±9V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IAS01
アズワン品番
65-7213-54