MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61975210
品番
IRQ-12/12.5-W80NB-C
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80
アズワン品番
65-7226-96