MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.8 →160 V dc 300W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61975228
品番
IRV300-12W80HR-C
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300
アズワン品番
65-7212-14