絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61975237 品番6EP3124-0TA00-0AY0
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A。

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃ アズワン品番65-7216-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする