MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61975438
品番
DAE0133V2NBC
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAE
アズワン品番
65-7227-06