XRCM60-24 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 110 V dc 60W BEL POWER SOLUTIONS INC 61976339

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 110 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61976339品番XRCM60-24
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取
RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取り付け用途向けに設計されている。冗長動作用の出力 Oring FET、出力電圧調整、中断時間、out-ok 信号、シャットダウン入力など、多くのオプションがあります。

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:110 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:60W●出力電流:2.5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1, 2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:囲まれた●最低温度:-40℃●幅:50mmアズワン品番65-7221-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする