絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 75 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976375 品番THL 15-4815WI
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:91%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.2%●長さ:25.4mm アズワン品番65-7217-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする