絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61976680 品番R05CT05S - CT
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac /
Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac / 1 分です。動作温度は -40+140 ℃ (ディレーティングあり)です。小型の 10.3x7.5 mm SMD パッケージです 5 kV ac の強化絶縁を備えています 5 V 又は 3.3 V のポスト安定化出力と選択可能な出力を備えています EMI 放射が低くなっています 極めて広い温度範囲( -40 → +140 ℃ ) 2.6 mm の低プロファイルです。

仕様●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CT アズワン品番65-7219-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする