RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61976689
品番
R05CT05S - CT
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CT
アズワン品番
65-7214-34