SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61976750
品番
502AT-2
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高精度サーミスタ
高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性。
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mm
アズワン品番
65-7161-89