エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 混合栓
サーモスタットシャワー付混合水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61976908
品番
EA468HA-52A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,550
販売価格(税別)
¥
50,500
バスケットに入れる
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)。
仕様
●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワー
アズワン品番
65-5669-57