サラダボウル&トング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●商品サイズ(約):サラダボウル/Φ24×H8cm 、トング/3.7×L24.5cm●箱サイズ(約):26×26×H9.5cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●セット内容:サラダボウル1・トング1●生産国:ベトナム アズワン品番65-4336-52 注文コード61977075 品番#88497
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

水等を長時間貯めておくと水漏れする場合がございます。
くらしのThe標塾R。サラダボウルとトングのセットです。食器洗浄機の使用はできません。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●商品サイズ(約):サラダボウル/Φ24×H8cm 、トング/3.7×L24.5cm●箱サイズ(約):26×26×H9.5cm●材質:天然木●塗装:ウレタン●セット内容:サラダボウル1・トング1●生産国:ベトナム アズワン品番65-4336-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする