サラダボウル&トング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●サイズ:サラダボウル/約Φ30×H10.3cm、トング/約3.7×L30cm●重さ:約865g●材質:天然木●塗装:ウレタン●色:ナチュラル●生産国:ベトナム●内容:サラダボウル1、トング1●仕様:箱入り●パッケージサイズ:31×31×H11cm アズワン品番65-4335-32 注文コード61977084 品番#80546
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

水等を長時間貯めておくと水漏れする場合がございます。
天然木を使用した食器とトングのセット。ギフトにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。食器洗浄機はご使用いただけません。

仕様●サイズ:サラダボウル/約Φ30×H10.3cm、トング/約3.7×L30cm●重さ:約865g●材質:天然木●塗装:ウレタン●色:ナチュラル●生産国:ベトナム●内容:サラダボウル1、トング1●仕様:箱入り●パッケージサイズ:31×31×H11cm アズワン品番65-4335-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする