Thermo Scientific
Thermo Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientificの 試験管/チューブ/栓類
Thermo Scientificの 試験管
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250本)
注文コード
61977136
品番
509-GRD-S-Q
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
人気No.1のスタンダードタイプ
シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易
500μl刻みの目盛付
滅菌済・個装滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3783-07