曜日別特売

サンプルトラックチューブ8連 1.2ml ナチュラル バルク P-8702-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1000本)
内容量1個(1000本)注文コード61977416品番P-8702-1
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml
チューブは8本連結
必要時には1本ずつ簡単にカット可能
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:バルクアズワン品番65-3837-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする