曜日別特売
3RT2023-1AL20 シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENS 61977845

シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS注文コード61977845品番3RT2023-1AL20
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする