曜日別特売
3RT2017-1AH02 シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ SIEMENS 61979078

シーメンス 電磁接触器 3極 3RT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●幅:73mm●動作温度 Min:-25℃注文コード61979078品番3RT2017-1AH02
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

CE、UL、CSA、CCC
ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。
接触器 - 3RT2 シリーズ
3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q。

仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●幅:73mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7348-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする