曜日別特売
3RH2911-1MA11 シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A SIEMENS 61979279

シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61979279品番3RH2911-1MA11
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害。

仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする