シールドシート 厚さ:1mm 長さ:400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61979480 品番40101010
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗。

仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-6962-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする