WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:0.8mm 厚さ:2.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61979586
品番
38401302
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.4mm●長さ:1m●幅:0.8mm
アズワン品番
65-6951-15