シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:0.8mm 厚さ:2.4mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61979595 品番38401302
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃。

仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.4mm●長さ:1m●幅:0.8mm アズワン品番65-6962-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする